Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Poloshirt ORLANDO, 3XL, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60336.0007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt gr: 3xl
warnschutz poloshirt
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013
  • Produktart: Warnschutz-Poloshirt
  • Material: Polyester, Lyocell (TENCEL™)
  • Größe: 3XL
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
350 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013
Produktart:
Warnschutz-Poloshirt
Material:
Polyester, Lyocell (TENCEL™)
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 3433__3XL, 3433..3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.