Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Langarm-Shirt JACKSONVILLE, XS, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60335.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Warnschutzpullover
Warnschutz T-Shirt
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013
  • Produktart: Warnschutz-Langarm-Shirt
  • Material: Polyester, Lyocell (TENCEL™)
  • Größe: XS
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
320 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN ISO 20471:2013
Produktart:
Warnschutz-Langarm-Shirt
Material:
Polyester, Lyocell (TENCEL™)
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt xs, warnschutz t-shirt, BIG Arbeitsschutz, 3436__XS, 3436..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.