Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Winter-Wetterschutz-Latzhose ATLANTA, XS, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60315.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
  • Marke: 4PROTECT®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Winter-Wetterschutz-Latzhose
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan
  • Wattierung Material: 100% Polyester (130 g/m²)
  • Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
  • Größe: XS
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
320 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
4PROTECT®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Winter-Wetterschutz-Latzhose
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
Wattierung Material:
100% Polyester (130 g/m²)
Reflexmaterial:
Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 258,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.