Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Multinorm-Wetterschutz-Latzhose GRANDBY, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60309.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: navy
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau
  • Normen: EN 1149-5:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 11612:2008, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343+A1:2007, EN 61482-1-2:2007
  • Produktart: Multinorm-Wetterschutz-Latzhose
  • Material: Modacryl, Baumwolle
  • Futter Material: 50% Aramid, 50% Viskose
  • Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
  • Größe: S

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Länge:
400 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
navy
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau
Normen:
EN 1149-5:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 11612:2008, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343+A1:2007, EN 61482-1-2:2007
Produktart:
Multinorm-Wetterschutz-Latzhose
Material:
Modacryl, Baumwolle
Futter Material:
50% Aramid, 50% Viskose
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.