Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Verhalten im Brandfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Aushang Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach DIN EN ISO 7010 (Art. 43.a5950)
Modellbeispiel: Aushang Verhalten im Brandfall mit Symbolen nach DIN EN ISO 7010 (Art. 43.a5950)
Artikel-Nr.:
     328-43.a5950
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527298349
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushänge brandschutzordn...
  • Norm: DIN 14096-1, Teil A
  • Maße (BxH): 200 x 300 mm
  • Material: Kunststoff, witterungsbeständig

|
  • Brandschutzordnung Stadt München
  • mit Symbolen nach DIN EN ISO 7010
  • für Objekte ohne Sammelstelle, z.B. Gaststätten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff, witterungsbeständig
Maße (BxH):
200 x 300 mm
Normen und Richtlinien:
DIN 14096-1, Teil A
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschilder, aushänge und verhaltensregeln, Brandschutzschild, Brandschutzkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Brandschutzordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 9,22*
Zubehör
Wolk
ab € 95,29*
Zubehör
Schake
ab € 18,81*
Zubehör
Wolk
ab € 2,31*
Zubehör
Wolk
ab € 1,13*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,86*
Zubehör
Wolk
ab € 2,75*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 11,73*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 14,28*
Zubehör
Wolk
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.