Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungs-Kombischild, Erste Hilfe mit Zusatztext Verbandkasten, Kunststoff, 200 x 300 mm, witterungsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungs-Kombischild Erste Hilfe mit Zusatztext Verbandkasten (Art. 21.0074)
Modellbeispiel: Rettungs-Kombischild Erste Hilfe mit Zusatztext Verbandkasten (Art. 21.0074)
Artikel-Nr.:
     328-43.0074
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527324093
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Verbandkasten (Kombischild)
  • ASR A1.3 E003
  • DIN EN ISO 7010 E003 mit Zusatztext

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Maße (BxH):
200 x 300 mm
Eigenschaft:
witterungsbeständig
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, Sicherheitsschild, Rettungsweg, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitssystem, Hinweisschild, Rettungskennzeichnung, EverGlow, Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 92,79*
Zubehör
Cramolin
1341611
ab € 5,27*
Zubehör
Wolk
ab € 2,32*
Zubehör
Wolk
ab € 1,14*
Zubehör
Wolk
ab € 0,48*
Zubehör
Wolk
ab € 2,52*
Zubehör
Wolk
ab € 11,76*
Zubehör
Wolk
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.