Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter 'Paris', Mittelpfosten, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.44)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.44)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.44)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.44)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- -Zaunfeldelement- (Art. 418.35)
Technische Ansicht: Zaunfeldelement
Technische Ansicht: Endpfosten, verzinkt (Art. 418.42)
Technische Ansicht: Mittelpfosten, verzinkt (Art. 418.44)
Artikel-Nr.:
     328-418.44
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Mittelpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. 4 Verbindungslaschen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Paris, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 59,19*
€ 76,32*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 59,05*
€ 76,35*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,76*
€ 86,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 119,97*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,58*
Ähnlich
Schake
ab € 35,37*
Ähnlich
Schake
ab € 84,00*
Ähnlich
Schake
ab € 74,22*
Ähnlich
Schake
ab € 68,42*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 98,72*
Ähnlich
Schake
ab € 244,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.