Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Endpfosten, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80pbg)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80pbg)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80pbg)
Modellbeispiel: Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm (Art. 448.80pbg)
Anwendungsbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80pbg/448.81pbg) + Querholme (448.42bg)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81pbg
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815pbg
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80pbg
Modellbeispiel: Querholm
Technische Ansicht: Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-448.80pbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527785009
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Farbe: gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken, Maschinen etc.
  • einfache Montage durch Stecksystem
  • gelbe Signalfarbe für optimale Sichtbarkeit
|

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Länge:
250 mm
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Farbe:
gelb beschichtet mit schwarzen Warnstreifen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 82,25*
€ 105,16*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 82,58*
€ 105,18*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 113,71*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 117,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 106,49*
€ 135,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.