Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrbarriere Typ 478, Rahmen-Element, zusammengesteckt und verschraubt, RAL 7016 anthrazitgrau, 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.20b)
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.20b)
Modellbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.20b)
Modellbeispiel: Absperrbarriere Typ 478 (Art. 478.20b)
Anwendungsbeispiel: Absperrbarriere 1x Rahmenelement + 2x Endpfosten Art. 1x 478.20b + 2x 478.02b, mit Bodenrosetten
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Rahmenelement und Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-478.20b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384713263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rabattengeländer
rabattengeländer

| |

Unsere Empfehlung: Schaffen Sie einen schönen Bodenabschluss mit der passenden Bodenrosette 478rb.

Achtung: Rosetten nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis:
Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Rahmen-Element
Befestigung:
zusammengesteckt und verschraubt
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Querholm Ø:
33,7 mm
Durchmesser:
33,7 mm
Achsabstand:
2000 mm
Winkel:
bis max. 90 °
Lieferumfang:
inkl. angeschweißter Verbindungslaschen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 169,54*
€ 211,21*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,77*
€ 211,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 211,81*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 170,23*
€ 248,74*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.