Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Schutzgeländer, Endpfosten für Oberholm konisch, zum Einbetonieren mit Erdanker, 900 mm, anthrazitgrau (Eisenglimmer), 60-160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.01b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.01b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.01b)
Modellbeispiel: Stil-Schutzgeländer (Art. 495.01b)
Anwendungsbeispiel: Stil-Schutzgeländer je 1 x End- und Mittelpfosten + 2 x Querholm
Technische Ansicht: Pfosten
Modellbeispiele: End- und Mittelpfosten
Modellbeispiel: Gelenkstück
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-495.01b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527818394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Aluminiumguss mit
    Stahlrohrkern, beschichtet

|
  • können aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert werden
  • durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten
  • die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden
|

Achtung: Bei Beschichtung mit Sonderfarben gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten für Oberholm konisch
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Erdanker
Höhe über Flur:
900 mm
Länge:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Pfosten Ø:
60-160 mm
Querholm Ø:
---
Durchmesser:
60-160 mm
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, schutzgeländer schake, barrierensystem, Gittersystem, Absperrelement, Baukastensystem, Barriere, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,54*
Ähnlich
Schake
ab € 35,33*
Ähnlich
Moravia
191.10.257
ab € 32,47*
Ähnlich
Schake
ab € 83,98*
Ähnlich
Schake
ab € 74,22*
Ähnlich
Schake
ab € 68,40*
Ähnlich
Schake
ab € 81,75*
Ähnlich
Schake
ab € 190,44*
Ähnlich
Schake
ab € 98,72*
Ähnlich
Moravia
193.14.227
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.