Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabattengeländer mit Kugelkopf, Endpfosten, zum Einbetonieren, 500 mm, RAL 6005 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40673b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40673b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40673b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer mit Kugelkopf (Art. 40673b)
Modellbeispiel: Rabattengeländer Ø 60 mm -Kugelkopf- 1x Eckpfosten (40675bsonder) + 1x Endpfosten (40673bsonder) + 1x Querholm (40677bsonder)
Modellbeispiel: Standpfosten
Artikel-Nr.:
     328-40673b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384705503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfosten für Geländersystem
Rabattengeländer
Absperrpfosten
Blockierpoller
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet

| Problemlose Handhabung bei Montage uns Aufstellung. |

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe über Flur:
500 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
RAL 6005 grün
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Kugelkopf u. Muffen
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, absperrpfosten, schake absperrpfosten, Beetgeländer, Beetabsperrung, Beeteinfassung, Ziergeländer, Absperrgeländer, Systemgeländer, Gittersystem, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 83,93*
€ 109,11*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 83,95*
€ 109,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 128,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 127,87*
€ 174,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,84*
Ähnlich
Schake
ab € 35,40*
Ähnlich
Schake
ab € 74,23*
Ähnlich
Schake
ab € 68,51*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 190,42*
Ähnlich
Schake
ab € 98,81*
Ähnlich
Schake
ab € 243,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.