Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter 'Paris', Endpfosten, zum Einbetonieren, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- -Zaunfeldelement- (Art. 418.35)
Technische Ansicht: Zaunfeldelement
Technische Ansicht: Endpfosten, verzinkt (Art. 418.42)
Technische Ansicht: Mittelpfosten, verzinkt (Art. 418.44)
Artikel-Nr.:
     328-418.42b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter
Schützen Sie Ihr Eigentum mit unserem hochwertigen Schutzzaungitter 'Paris' aus feuerverzinktem Stahl. Robust und langlebig, bietet es zuverlässigen Schutz und Sicherheit für verschiedene Bereiche.


|
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Farbe:
weiß
Pfosten Ø:
60 mm
Achsabstand:
1500 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Verbindungslaschen
Bauteil:
Endpfosten
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Paris, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,60*
€ 68,38*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 76,84*
€ 98,79*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 77,03*
€ 98,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 129,38*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,86*
Ähnlich
Schake
ab € 24,86*
Ähnlich
Schake
ab € 78,79*
Ähnlich
Schake
ab € 74,24*
Ähnlich
Schake
ab € 61,18*
Ähnlich
Schake
ab € 73,04*
Ähnlich
Schake
ab € 82,05*
Ähnlich
Schake
ab € 182,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.