Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter 'Paris', Endpfosten, zum Einbetonieren, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- -Zaunfeldelement- (Art. 418.35)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- -Zaunfeldelement- (Art. 418.35)
Technische Ansicht: Zaunfeldelement
Technische Ansicht: Endpfosten, verzinkt (Art. 418.42)
Technische Ansicht: Mittelpfosten, verzinkt (Art. 418.44)
Artikel-Nr.:
     328-418.42b-sonder
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527783524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Pfosten Ø:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Verbindungslaschen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Paris, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,68*
Ähnlich
Schake
ab € 24,99*
Ähnlich
Schake
ab € 78,70*
Ähnlich
Schake
ab € 74,22*
Ähnlich
Schake
ab € 61,08*
Ähnlich
Schake
ab € 72,85*
Ähnlich
Schake
ab € 82,49*
Ähnlich
Schake
ab € 182,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.