Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter 'Paris', Endpfosten, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- (Art. 418.42)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter -Paris- -Zaunfeldelement- (Art. 418.35)
Technische Ansicht: Zaunfeldelement
Technische Ansicht: Endpfosten, verzinkt (Art. 418.42)
Technische Ansicht: Mittelpfosten, verzinkt (Art. 418.44)
Artikel-Nr.:
     328-418.42
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von Gefahrenbereichen wie z.B. Schulbushaltestellen, Böschungen, Flussläufen, Einfriedungen etc.
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Achsabstand:
1000 mm
Lieferumfang:
inkl. 2 Verbindungslaschen
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Paris, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 56,16*
€ 72,82*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,18*
€ 72,84*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,79*
€ 73,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 115,57*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,41*
Ähnlich
Schake
ab € 35,52*
Ähnlich
Schake
ab € 83,94*
Ähnlich
Schake
ab € 74,27*
Ähnlich
Schake
ab € 68,51*
Ähnlich
Schake
ab € 81,68*
Ähnlich
Schake
ab € 99,51*
Ähnlich
Schake
ab € 244,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.