Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 2000 mm, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20b)
Modellbeispiel: Zaunfeld, nach RAL beschichtet Art. 418.07b
Modellbeispiel: Mittelpfosten
Modellbeispiel: Endpfosten
Technische Ansicht: Schulbusabsicherung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-418.20b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von besonderen Gefahrenbereichen
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Weitere Maße sowie Befestigung zum Aufdübeln auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Lieferbar in den Farben verkehrsrot, weiß oder orange. Weitere Farben nur auf Anfrage möglich. Gewünschte Farbe bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Zaunfeld
Befestigung:
verschraubt
Höhe:
950 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Zaunfeld Breite:
40 mm
Zaunfeld Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,22*
€ 402,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,67*
Ähnlich
Schake
ab € 24,83*
Ähnlich
Schake
ab € 78,67*
Ähnlich
Schake
ab € 74,75*
Ähnlich
Schake
ab € 60,98*
Ähnlich
Schake
ab € 72,99*
Ähnlich
Schake
ab € 141,07*
Ähnlich
Schake
ab € 183,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.