Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 2000 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.20)
Modellbeispiel: Zaunfeld, nach RAL beschichtet Art. 418.07b
Modellbeispiel: Mittelpfosten
Modellbeispiel: Endpfosten
Technische Ansicht: Schulbusabsicherung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-418.20
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von besonderen Gefahrenbereichen
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Weitere Maße sowie Befestigung zum Aufdübeln auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Lieferbar in den Farben verkehrsrot, weiß oder orange. Weitere Farben nur auf Anfrage möglich. Gewünschte Farbe bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Zaunfeld
Befestigung:
verschraubt
Höhe:
950 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Zaunfeld Breite:
40 mm
Zaunfeld Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 196,06*
€ 238,12*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 178,69*
€ 238,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 254,31*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 227,72*
€ 276,34*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,98*
€ 240,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 120,73*
Ähnlich
Schake
ab € 24,86*
Ähnlich
Schake
ab € 78,67*
Ähnlich
Schake
ab € 74,19*
Ähnlich
Schake
ab € 61,07*
Ähnlich
Schake
ab € 72,96*
Ähnlich
Schake
ab € 141,92*
Ähnlich
Schake
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.