Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter, Zaunfeld, verschraubt, 1500 mm, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.15b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.15b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.15b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.15b)
Modellbeispiel: Zaunfeld, nach RAL beschichtet Art. 418.07b
Modellbeispiel: Mittelpfosten
Modellbeispiel: Endpfosten
Technische Ansicht: Schulbusabsicherung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-418.15b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von besonderen Gefahrenbereichen
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Weitere Maße sowie Befestigung zum Aufdübeln auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Lieferbar in den Farben verkehrsrot, weiß oder orange. Weitere Farben nur auf Anfrage möglich. Gewünschte Farbe bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Zaunfeld
Befestigung:
verschraubt
Höhe:
950 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Zaunfeld Breite:
40 mm
Zaunfeld Tiefe:
40 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,67*
€ 356,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,67*
€ 251,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 170,06*
Ähnlich
Schake
ab € 35,47*
Ähnlich
Schake
ab € 83,98*
Ähnlich
Schake
ab € 74,36*
Ähnlich
Schake
ab € 68,54*
Ähnlich
Schake
ab € 81,77*
Ähnlich
Schake
ab € 189,83*
Ähnlich
Schake
ab € 243,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.