Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzzaungitter, Endpfosten, zum Einbetonieren, 1500 mm, nach RAL-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.02b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.02b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.02b)
Modellbeispiel: Schutzzaungitter (Art. 418.02b)
Modellbeispiel: Zaunfeld, nach RAL beschichtet Art. 418.07b
Modellbeispiel: Mittelpfosten
Modellbeispiel: Endpfosten
Technische Ansicht: Schulbusabsicherung
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-418.02b
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter

|
  • für die Absicherung von besonderen Gefahrenbereichen
  • die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können
  • bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern
|

Hinweis: Weitere Maße sowie Befestigung zum Aufdübeln auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Lieferbar in den Farben verkehrsrot, weiß oder orange. Weitere Farben nur auf Anfrage möglich. Gewünschte Farbe bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Endpfosten
Befestigung:
zum Einbetonieren
Höhe:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Farbe:
nach RAL-Karte
Pfosten Breite:
60 mm
Pfosten Tiefe:
60 mm
Lieferumfang:
inkl. Stahlkappe
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Mobilzaun, Bauzaun, Baustellenzaun, Baustellenabsicherung, Mannesmanabsperrung, Mannesmanngitter, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Personengitter, Bühnengitter, Gitterschleuse, Schake
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,53*
€ 121,13*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 95,81*
€ 121,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,53*
€ 121,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 146,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 169,41*
Ähnlich
Schake
ab € 35,52*
Ähnlich
Schake
ab € 83,94*
Ähnlich
Schake
ab € 74,27*
Ähnlich
Schake
ab € 68,51*
Ähnlich
Schake
ab € 81,68*
Ähnlich
Schake
ab € 189,60*
Ähnlich
Schake
ab € 244,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.