Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 'WT-5561', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Gewebeklebeband -WT-5561-
Modellbeispiele: Gewebeklebeband -WT-5561-
Artikel-Nr.:
     328-41201
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588267241
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Material: PE-beschichtetes Gewebe
  • Breite: 25 mm
  • Länge: 50 m
  • Materialstärke: 0,29 mm
  • Einsatzbereich: Innen

|
  • vielseitig einsetzbar z.B. zum Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
  • auch zur schnellen und auffälligen Markierung von Gefahrenstellen geeignet
  • robustes Material das reiß- und einreißfest, abriebfest und beschriftbar ist
  • von den meisten Flächen rückstandslos entfernbar
  • sofort begehbar - zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus
  • glänzende Oberfläche
|

Hinweis: Auf Anfrage auch in 38 mm Breite erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Material:
PE-beschichtetes Gewebe
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Materialstärke:
0,29 mm
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mmx50m, gewebe band, gewebe-klebeband gelb, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, Bodenmarkierungsband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung, 1atapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.100-10
ab € 61,48*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,94*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 4,25*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,30*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 29,73*
Ähnlich
1A Tapes
5561.17.050-Li
ab € 26,67*
Ähnlich
1A Tapes
5561.04.050
ab € 13,08*
Ähnlich
1A Tapes
5160.04.050
ab € 8,96*
Ähnlich
1A Tapes
5160.08.075
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.