Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Wandascher
>
Artikel
Wandascher 'Rundo Aluminio'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-37803
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
8713631659982
EAN/GTIN:
4063527941689
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
Volumen: 1,85 Liter
Maße (Ø x Höhe): 80 x 480 mm
Material: Aluminium
inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel, Reinigungsbürste und Piktogramm
|
stabile, funktionale Konstruktion
bequeme und einfache Leerung durch Öffnung des Dreikantschlosses an der Unterseite
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
480 mm
Material:
Aluminium
Volumen:
1,85 LTR
Form:
Rund
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial, Dreikantschlüssel, Reinigungsbürste und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
... >
Ascher
>
Wandascher
>
37803 | Wandascher -Rundo Aluminio- 1,85 Liter aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Aschebehälter
,
Zigarettenbehälter
,
Zigarettenmülleimer
,
Kippensammler
,
Sammelbehälter
,
Raucherbereich
,
Raucherstation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 133,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Wandascher Infinity FG9W3200SSBLA edelstahl
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
€ 155,12*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Fernando' mit Dach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28706
€ 178,26*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Pepe', anthrazit, silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
39101
€ 126,14*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Rafael'
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45007
€ 217,16*
Ähnlich
Wandascher 'Cubo Yago', 0,4 Liter, weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14711
€ 51,70*
Ähnlich
Wandascher mit Hinweisschild, HxBxT 87 x 140 x 98 mm, Edelstahl, rostfrei.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
€ 79,83*
Ähnlich
Wandascher WH 10 weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
€ 37,01*
Ähnlich
Wandascher WH 16 weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
€ 23,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.