Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Wandascher Infinity FG9W3200SSBLA edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoker's Station Infinity™-Ascher, Wandmontage, Edelstahl / schwarz
Smoker's Station Infinity™-Ascher, Wandmontage, Edelstahl / schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-22705
Herst.-Nr.:
     FG9W3200SSBLA
EAN/GTIN:
     00086876183467
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Die Rubbermaid Commercial Infinity Standascher bieten ein ausgeklügeltes Design und eine Metallkonstruktion für einen attraktiven und effizienten Umgang mit Raucherabfällen. Ausdrückflächen aus Edelstahl reduzieren das Qualmen beim Ausdrücken der Zigaretten. 360 Grad Entsorgungsbereich. Das Material ist rost, flecken und korrosionsbeständig. Die Bauweise gewährleistet eine mühelose Entleerung. Platzsparendes Design für bequeme Zigarettenentsorgung. Wetterbeständig und UV-geschützt. Gewölbte Oberseite verhindert, dass Gegenstände auf der Oberseite abgelegt werden und Wasser in den Behälter läuft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall, Edelstahl
Zertifizierung
FM
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
2.3 l
Breite
295 mm
Höhe
457 mm
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
498 mm
Paketgewicht
5430 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,44*
€ 182,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
€ 131,59*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
€ 220,63*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
€ 162,97*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
8713631041008
€ 155,41*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631659982
€ 131,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
€ 43,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.