Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Yago', 0,4 Liter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Yago- 0,4 oder 0,8 Liter (Art. 16765)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Yago- 0,4 oder 0,8 Liter (Art. 16765)
Modellbeispiel: Weiß (Art. 16758)
Modellbeispiel: Rot (Art. 16759)
Modellbeispiel: Enzianblau (Art. 16761)
Modellbeispiel: Silber (Art. 16762)
Artikel-Nr.:
     328-16758
Herst.-Nr.:
     14711
EAN/GTIN:
     4030695147113
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Material Korpus/Schild: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Material Aschereinsatz: Stahl, verzinkt
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • inkl. Montagematerial und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
0,4 LTR
Farbe:
weiß
Höhe:
160 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
98 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Aschereinsatz Material:
Stahl, verzinkt
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Korpus Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Schild Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Form:
Eckig
Serie:
Cubo
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial und Piktogramm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Yago, Cubo, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,13*
€ 51,49*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 70,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28700
€ 108,05*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
39101
€ 124,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45007
€ 217,31*
Ähnlich
Vepa Bins
8713631659982
€ 131,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
€ 79,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
€ 43,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
€ 37,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
€ 23,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
€ 114,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.