Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten (Art. 13674 u. 13675)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten (Art. 13674 u. 13675)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für runden Pfosten (Art. 13673)
Modellbeispiel: Fußabdeckung für eckigen Pfosten (Art. 13735)
Artikel-Nr.:
     328-36551
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527107139
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe: 30 mm
  • für die Einbauvariante Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben

| |

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
102 mm
Material:
V2A
Höhe:
30 mm
Hinweis:
für die Einbauvariante Sperrpfosten mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 211,28*
Ähnlich
Urbanus
ab € 106,44*
Ähnlich
Urbanus
ab € 158,61*
Ähnlich
Urbanus
ab € 90,82*
Ähnlich
Urbanus
ab € 255,43*
Ähnlich
Urbanus
ab € 319,70*
Ähnlich
Urbanus
ab € 287,24*
Ähnlich
Urbanus
ab € 158,98*
Ähnlich
Urbanus
ab € 99,18*
Ähnlich
Urbanus
ab € 127,76*
Ähnlich
Urbanus
ab € 170,40*
Ähnlich
Urbanus
ab € 170,32*
Ähnlich
Urbanus
ab € 190,75*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,28*
Ähnlich
Urbanus
ab € 159,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.