Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Halbhügel' (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl, zum Einbetonieren, geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 61 mm (Art. 13018-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Halbhügel- Ø 61 mm (Art. 13018-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 61 mm -Halbhügel- Art. - Nr. 13018-g
Detailansicht: Halbhügel
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 13144-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 13228-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren (Art. 13796)
Technische Ansicht: zum Aufdübeln (Art. 13797)
Technische Ansicht: herausnehmbar ohne Verschluss (Art. 13798)
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13020 u. 13021
Artikel-Nr.:
     328-13017-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094545
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und einem Durchmesser von 61 mm ist dieser Absperrpfosten die perfekte Wahl für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Der Absperrpfosten wird inklusive einer eleganten Edelstahl-Kappe geliefert, die nicht nur das Erscheinungsbild verbessert, sondern auch eine zusätzliche Schutzschicht bietet. Mit seiner silbernen Farbe fügt sich der Pfosten nahtlos in jede Umgebung ein und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantiert. Egal, ob Sie ihn im Innen- oder Außenbereich verwenden möchten, dieser Absperrpfosten ist für alle Anforderungen geeignet.

  • Pfosten Ø: 61 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Kappe aus Edelstahl

|
  • auch für Kettenabsperrungen
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,51*
Zubehör
Pelox
ab € 40,41*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,24*
Zubehör
Schake
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.