Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Flachkopf' (V4A) Ø 76 mm aus Edelstahl, zum Einbetonieren, geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13148-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- Ø 76 mm aus Edelstahl (Art. 13148-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 76 mm V4A -Flachkopf- Art. - Nr. 13148-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13144-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13144-gg
Detailansicht: Flachkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13144
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13148
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, umlegbar mit DK und/oder PZ Art. - Nr. 13151
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13152
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13153
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln, selbstaufrichtend bis 30°, mit Sollbruchstelle, Art. - Nr. 32333
Artikel-Nr.:
     328-13144-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097348
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur bietet dieser Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und sorgt für eine klare Abgrenzung. Seine runde Form und die silberne Farbe passen perfekt zu jedem modernen Umfeld.

Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl ist dieser Absperrpfosten äußerst robust und langlebig. Egal, ob es um die Sicherung von Parkplätzen, Gehwegen oder anderen Bereichen geht, dieser Pfosten steht Ihnen zuverlässig zur Seite.

  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13149, 13150 & 13151
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509) für Art. 13148, 13152 & 13153

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Edelstahlpfosten, Alava, Safranit, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,57*
Zubehör
Pelox
ab € 40,41*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,24*
Zubehör
Schake
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.