Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Rundkopf' (V2A) Ø 61 mm aus Edelstahl, zum Einbetonieren, geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 61 mm (Art. 12993-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Rundkopf- Ø 61 mm (Art. 12993-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 61 mm -Rundkopf- Art. - Nr. 12993-g
Detailansicht: Rundkopf
Detailansicht: Oberfläche geschliffenArt. - Nr. 12992-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt Art. - Nr. 12992-gg
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 12992
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 12993
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 12994
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 12995 u. 12996
Artikel-Nr.:
     328-12992-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094330
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm und einem Durchmesser von 61 mm bietet der Pfosten eine solide und stabile Absperrung.

Der runde Pfosten in eleganter silberner Farbe fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht dem Bereich einen professionellen Look. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist dieser Pfosten nicht nur langlebig, sondern auch rostbeständig und somit ideal für den Außenbereich geeignet.

Die halbrunde Kappe aus Edelstahl sorgt nicht nur für einen ansprechenden Abschluss, sondern schützt auch vor Verletzungen durch scharfe Kanten. Der Absperrpfosten aus Edelstahl ist die perfekte Wahl für den Schutz von Fußgängern, Fahrzeugen oder Bereichen, die abgesperrt werden müssen.

  • Pfosten Ø: 61 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • halbrunde Kappe aus Edelstahl

| |

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. halbrunde Kappe aus Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Canaria, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,15*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,53*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,51*
Zubehör
Pelox
ab € 40,41*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,24*
Zubehör
Schake
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.