Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Flachkopf' Ø 61 mm, zum Einbetonieren, geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- Ø 61 mm (Art. 12988-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero Flachkopf- Ø 61 mm (Art. 12988-g)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: geschliffen
Modellbeispiel: glasperlengestrahlt
Detailansicht: Flachkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren
Technische Ansicht: zum Aufdübeln
Technische Ansicht: mit Bodenhülse, ohne Verschluss
Technische Ansicht: mit Bodenhülse und Verschluss (Dreikantschloss)
Technische Ansicht: mit Bodenhülse und Verschluss (Profilzylinder)
Artikel-Nr.:
     328-12987-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094231
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem eleganten Design und hochwertigem Material ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse.

Der Lieferumfang beinhaltet eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen zusätzlichen Schutz verleiht. Das robuste Edelstahlmaterial sorgt für eine lange Lebensdauer.

Mit einer Höhe von 900 mm bietet der Pfosten eine optimale Sichtbarkeit und dient als effektive Barriere. Der runde Pfosten mit silberner Farbe fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht Ihrem Bereich eine professionelle Note.


  • Material: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 61 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Edelstahl-Kappe

|
  • auch für Kettenabsperrungen
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Material:
Edelstahl
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
61 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 57,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,59*
Zubehör
Urbanus
ab € 42,57*
Zubehör
Pelox
ab € 40,30*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 51,62*
Zubehör
Schake
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.