Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake 'Typ 60W', Schraffenfolie, RA2, rechts-/linksweisend, doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 60W- (36055w)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake -Typ 60W- (36055w)
Artikel-Nr.:
     328-36055w2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384734282
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzenbreite: 60 mm
  • Stutzentiefe: 60 mm
  • Gewicht: ca. 2 kg

|
  • einteiliger Kunststoffkörper
  • als Wendebake einsetzbar
  • extrabreiter und griffiger Folienschutzrand
  • besonders leicht
  • komplett ohne Metallteile
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Weitere Folienfarben und geblockte Folien auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
Schraffenfolie
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Beklebung:
doppelseitig
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen Breite:
60 mm
Stutzen Tiefe:
60 mm
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Baustellenabsicherung, Bake, TL-Bake, Kunststoffbake, 36055, Schake, Barke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 39,08*
€ 51,91*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,70*
€ 51,93*
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 43,58*
€ 57,46*
6 Tage
120
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 59,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 48 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 19,08*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 1.081,04*
Zubehör
Schake
36NOX-SET1
ab € 2.361,75*
Zubehör
Schake
36NOX
ab € 44,51*
Zubehör
Schake
ab € 40,74*
Zubehör
Schake
ab € 44,57*
Zubehör
Schake
ab € 50,89*
Zubehör
Schake
ab € 43,84*
Zubehör
Schake
ab € 40,57*
Zubehör
Schake
ab € 44,57*
Zubehör
Schake
ab € 40,36*
Zubehör
Schake
ab € 44,84*
Zubehör
Schake
ab € 43,99*
Zubehör
Schake
ab € 50,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.