Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Desiderio' mit Tuchspender und Flaschenhalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Desiderio- (Art. 36001 und 36000 - Tücher und Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Desiderio- (Art. 36001 und 36000 - Tücher und Flasche nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-36001
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527691461
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
  • Volumen: 32 Liter
  • Maße (HxBxT): 900 x 460 x 350mm
  • Maße Flaschenhalter (Ø x Höhe): 120 x 125 mm
  • Material Deckel: Edelstahl, matt
  • Material Flaschenhalter: Stahl, verzinkt
  • inkl. Innenbehälter (Stahl)

|
  • Entnahme der Papiertücher durch Loch im Deckel, mit Gummitülle als Schutz
  • Flaschenhalter wird am Mittelteil verschraubt
  • Innenbehälter mit Bügelgriffen zur einfachen Entleerung
  • glatte Oberflächen für leichte Reinigung
|

Hinweis: Tücher und Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Edelstahl
Einsatzbereich:
Innen
Form:
rund
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
460 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Abfallbehälter Volumen:
32 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Deckel Material:
Edelstahl, matt
Flaschenhalter Material:
Stahl, verzinkt
Innenbehälter Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,39*
€ 363,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,94*
€ 384,68*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,84*
€ 384,68*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 314,30*
€ 385,19*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 415,08*
€ 535,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,54*
€ 637,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28430
ab € 345,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12165
ab € 502,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 81,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.