Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 535, Mittelstück, schwarz/gelb, hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 geöffnet (Art. 13838)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34877)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 mit LUX-Deckel (Art. 34877)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 535 (Art. 13839)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 535 (Art. 13840)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 535 geöffnet (Art. 13840)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 seitlich (Art. 13838)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 von oben (Art. 13838)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 - 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Artikel-Nr.:
     328-34877
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527110405
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 52 mm
  • Anzahl Kabelkanäle: 5
  • Kabelkanalbreite: 34 mm
  • Kabelkanalhöhe: 36 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast: max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar
  • Öl- Säure- und Benzinbeständiges Material
  • geringe Höhe
  • angespitzte Verbinder für einen sicheren Halt
  • Deckel schließt mit einer patentierten Reißverschlusstechnik ab
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter - 40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
890 mm
Überfahrlänge:
542 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
hoch transparenter, gelb getönter LUX-Deckel
Gewicht:
11,5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
52 mm
max. Achslast:
5 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
5 à 34 x 36 mm
Kabelkanäle Anzahl:
5
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Adam, Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 275,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 224,74*
€ 275,42*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 217,74*
€ 282,13*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 356,59*
€ 427,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,27*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,39*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 86,12*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,56*
Ähnlich
Temka
ab € 48,66*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,94*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,42*
Ähnlich
Moravia
279.29.623
ab € 80,89*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 107,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 630,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.