Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'OUTDOOR', 18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 32969
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 32969
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, für 2 Blickrichtungen, Art. 32969
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, für 2 Blickrichtungen, Art. 32969
Artikel-Nr.:
     328-34797
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410126531
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: ABS-Kunststoff,
    UV-beständig
  • Blickfangrand: rot/weiß
  • inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • Einpunkthalterung für leichtere Montage
  • mit Zweigelenkarm zum horizontalen und vertikalen ausrichten
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten und Kreuzungen
  • sehr leicht und einfach anzubringen
  • für Außen- und Innenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
max. Beobachterabstand:
10 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
ABS-Kunststoff
Rahmen Farbe:
rot/weiß
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
UV-beständig
Ausstattung:
inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel temka, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,11*
€ 114,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 116,78*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 95,11*
€ 127,94*
Frei Haus
ab € 141,21*
€ 175,39*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
854AB
ab € 627,74*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 499,08*
Ähnlich
Moravia
242.15.533
ab € 834,33*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 253,00*
Ähnlich
Moravia
261.21.984
ab € 226,49*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 131,67*
Ähnlich
Temka
ab € 81,18*
Ähnlich
Temka
ab € 87,70*
Ähnlich
Temka
ab € 139,76*
Ähnlich
Temka
ab € 136,34*
Ähnlich
SPL
ab € 151,39*
Ähnlich
Temka
ab € 139,65*
Ähnlich
Temka
ab € 87,69*
Ähnlich
Moravia
242.22.647
ab € 209,70*
Ähnlich
Moravia
243.10.847
ab € 152,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.