Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckspiegel 'WATCH', 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel -WATCH- aus Acrylglas, Art. 19664
Modellbeispiel: Mehrzweckspiegel -WATCH- aus Acrylglas, Art. 19664
Anwendungsbeispiel: Mehrzweckspiegel -WATCH- aus Acrylglas mit Befestigungsbügel, Art. 19664
Detailansicht: Mehrzweckspiegel -WATCH- aus Acrylglas, mit Befestigungsbügel zur Pfostenmontage, Art. 19664
Detailansicht: Mehrzweckspiegel -WATCH- aus Acrylglas, Befestigung mit Schrauben und Dübel zur Wandmontage, Art. 19664
Detailansicht: Mehrzweckspiegel -WATCH-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Detailansicht: Mehrzweckspiegel -WATCH-, für 2 Blickrichtungen, Art. 19662
Artikel-Nr.:
     328-19664
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410122618
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: ABS-Kunststoff,
    UV-beständig
  • Blickfangrand: orange/schwarz
  • inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • Einpunkthalterung für leichtere Montage
  • mit Zweigelenkarm zum horizontalen und vertikalen ausrichten
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten und Kreuzungen
  • sehr leicht und einfach anzubringen
  • für Außen- und Innenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
800 mm
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
ABS-Kunststoff, UV-beständig
Rahmen Farbe:
orange/schwarz
Form:
rund
Blickrichtungen Anzahl:
2
Ausstattung:
inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel temka, beobachtungsspiegel, Rechteckspiegel, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Spiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, Temka
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 136,71*
€ 189,21*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,67*
€ 191,98*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,49*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.