| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122200 Herst.-Nr.: 242.15.533 EAN/GTIN: 4055381194981 |
| |
|
| | |
| Außenspiegel ICE FREE, Edelstahl, beschlags- / vereisungsfrei, 1000 x 800 mm.
Robust und unzerbrechlich. Selbst bei unter -20 °C klare Sicht. Keine Stromzufuhr erforderlich. Für außen und innen. Besonders geeignet für Orte mit widrigen Witterungsbedingungen. Mit verstellbarer Alu-Halterung, einschließlich Schelle für Pfosten-Ø 76 mm. Rot-weiß reflektierender Blickfangrand.
Der Verkehrsspiegel ist aus Edelstahl gefertigt und darum beschlag- und vereisungsfrei. Der ICE FREE kombiniert die bewährte Spiegelfront des Edelstahlspiegels mit neuen, thermoaktiven Materialien. Diese regeln die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Die Rückseite aus schlagfestem Kunststoff schützt die patentierten Thermoschichten. Ein klares Bild - auch bei Frost! Weitere Informationen: | | Höhe: | 800 mm | Breite: | 1000 mm | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Form: | rechteckig | Spiegelmaterial: | Edelstahl | Rahmenausführung: | rot-weiß reflektierend | Rahmenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsspiegel Rohrpfosten, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, 122200 49, Sicherheitsspiegel, Spiegel |
| | |
| |