Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IndustriespiegelEucrylG600, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ.Halterung, 60,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IndustriespiegelEucrylG600, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ.Halterung, 60,0 cm
IndustriespiegelEucrylG600, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ.Halterung, 60,0 cm
IndustriespiegelEucrylG600, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ.Halterung, 60,0 cm
IndustriespiegelEucrylG600, f. Innen- u. geschützte Außenbereiche,stoßfest,integ.Halterung, 60,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-MW17516
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.17.516
EAN/GTIN:
     4055381182988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industriespiegel Eucryl rund gelb/schwarz für Innen- u. geschützte Außenbereiche
MORAVIA Industriespiegel Eucryl

  • aus leichtem, stoßfestem Acrylglas
  • gelber Kunststoffrahmen mit seitlichen Warnstreifen
  • Befestigung in jeder Stellung durch integrierte Halterung für Rohrdurchmesser von 7,6 cm möglich

Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich.


  • Größe (Durchm.): 60,0 cm, Beobachtungsabstand: max. 4,0 m
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
60
Gewicht [kg]:
4
Produktart:
Industriespiegel
Produktkategorie:
Spiegel
Farbe:
gelb/schwarz
max. Beobachterabstand [m]:
4
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Spiegel - Industriespiegel, Moravia
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 161,13*
€ 4,95*
ab € 145,23*
€ 177,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 184,71*
€ 4,70*
ab € 159,82*
€ 194,18*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 191,25*
€ 227,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,25*
€ 227,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,60*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 57,95*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,64*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,70*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,48*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,34*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.