Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel 'OUTDOOR', 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 32969
Modellbeispiel: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, Art. 32969
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, für 2 Blickrichtungen, Art. 32969
Detailansicht: Verkehrsspiegel -OUTDOOR- aus Acrylglas, für 2 Blickrichtungen, Art. 32969
Artikel-Nr.:
     328-32969
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410124636
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Material Rahmen: ABS-Kunststoff,
    UV-beständig
  • Blickfangrand: rot/weiß
  • inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)

|
  • zur Überprüfung von 2 Blickrichtungen
  • Einpunkthalterung für leichtere Montage
  • mit Zweigelenkarm zum horizontalen und vertikalen ausrichten
  • für Einmündungen, Ausfahrten, Engpässen, Kontrollpunkten und Kreuzungen
  • sehr leicht und einfach anzubringen
  • für Außen- und Innenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
max. Beobachterabstand:
18 m
Spiegel Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
ABS-Kunststoff
Rahmen Farbe:
rot/weiß
Form:
viereckig
Blickrichtungen Anzahl:
2
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Eigenschaft:
UV-beständig
Ausstattung:
inkl. Befestigungssets zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 76 mm)
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel temka, beobachtungsspiegel, verkehrsspiegel rot/weiss, Sicherheitsspiegel, Straßenspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel, Aussenspiegel, Innenspiegel, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 187,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 139,97*
€ 193,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 165,08*
€ 214,81*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vialux
854AB
ab € 631,80*
Ähnlich
Vialux
56-57
ab € 501,04*
Ähnlich
Moravia
242.14.389
ab € 1.041,01*
Ähnlich
Moravia
261.24.338
ab € 251,37*
Ähnlich
Moravia
261.21.984
ab € 226,23*
Ähnlich
Moravia
253.17.516
ab € 131,55*
Ähnlich
Temka
ab € 80,95*
Ähnlich
Temka
ab € 87,79*
Ähnlich
Temka
ab € 139,55*
Ähnlich
Temka
ab € 136,69*
Ähnlich
SPL
ab € 150,61*
Ähnlich
Temka
ab € 87,86*
Ähnlich
Moravia
242.22.647
ab € 208,40*
Ähnlich
Moravia
243.10.847
ab € 152,09*
Ähnlich
Moravia
243.25.564
ab € 119,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.