Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Mountain' Ø 60 mm, mit 2 Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (Art. 34180)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Mountain- Ø 60 mm (Art. 34180)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Sockel mit Schraubverbindung
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-34180
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527665738
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten wird komplett mit Befestigungsmaterial geliefert, sodass Sie sofort mit der Installation beginnen können. Der Absperrpfosten ist speziell für das Aufdübeln konzipiert, was eine einfache und stabile Montage ermöglicht.

Mit seiner runden Form und einer Höhe von 1000 mm ist dieser Pfosten sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend. Hergestellt aus hochwertigem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Wandstärke von 2 mm, garantiert er Ihnen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Die herausnehmbare Bauart ermöglicht Ihnen eine flexible Nutzung des Pfostens. Ob Sie temporäre Absperrungen benötigen oder bestimmte Bereiche vorübergehend sichern möchten, dieser Absperrpfosten ist die perfekte Wahl.

Die auffällige rot-weiße Farbkombination sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit an Ihrem Standort.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrohr
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Farbe: rot-weiß
  • Befestigung: zum Aufdübeln, herausnehmbar
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • ideal zum Absperren von Parkplätzen und Verkehrswegen
  • leichtes Entnehmen durch stabile Schraubverbindung
  • durch die geringe Bohrlochtiefe (von nur 80 mm) geeignet für Zwischendecken (z. B. Tiefgaragen, Parkhäuser etc.)
|

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Option:
mit 2 Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1000 mm
Material:
Stahlrohr
Pfosten Ø:
60 mm
Wandstärke:
2 mm
Bauart:
Herausnehmbar
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 122,85*
Ähnlich
Schake
ab € 102,83*
Ähnlich
Schake
ab € 157,60*
Ähnlich
Schake
ab € 38,73*
Ähnlich
Schake
ab € 15,12*
Ähnlich
Schake
ab € 94,04*
Ähnlich
Schake
ab € 109,50*
Ähnlich
Schake
ab € 55,75*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 41,51*
Ähnlich
Schake
476
ab € 32,58*
Ähnlich
Schake
ab € 28,75*
Ähnlich
Moravia
105.21.124
ab € 127,21*
Ähnlich
Schake
ab € 101,95*
Ähnlich
Schake
ab € 185,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.