Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Bollard' Ø 76 mm, ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm (Art. 476apbg)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Bollard- Ø 76 mm lösbar und herausnehmbar (Art. 476apbg)
Technische Ansicht:
Technische Ansicht: Bodenplatte
Detailansicht: Leicht herausnehmbar durch spezielle Bodenplatte
Modellbeispiel: Komplett montiert
Artikel-Nr.:
     328-476apbg
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbusschrauben ohne DIN
Innensechskantschrauben ohne Din
Absperrpfosten
Blockierpoller
Achtung bei Nachbestellung: Die Artikelfarbe verkehrsgelb (RAL 1023) wurde zum 06.02.2024 zu signalgelb (RAL 1003) geändert. Durch diese Umstellung können wir im Regelfall schneller liefern. Auf Anfrage ist eine Lieferung der ursprünglichen RAL-Farbe weiterhin möglich.

  • Höhe über Flur: ca. 1000 mm
  • Material: Stahlrundrohr Ø 76 mm
  • Farbe: feuerverzinkt und signalgelb (RAL 1003) beschichtet
    mit schwarzen Streifen
  • Wandstärke: 2,5 mm
  • Montage: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatte (150 x 180 mm)

|
  • abnehmbar bzw. lösbar von der Bodenplatte
  • dazu wird der Pfosten in die vormontierte Bodenplatte geschoben und mit einem T-Stück von vorn fixiert
  • sperrt bzw. gibt vorübergehend Zuwege frei
  • erspart das aufwendige Demontieren von festen Absperrpfosten
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere farbige Beschichtungen nach RAL gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!

Achtung:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ösen:
ohne Ösen
Material:
Stahl
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
signalgelb (RAL 1003) beschichtet mit schwarzen Streifen
Bodenplatte Breite:
180 mm
Bodenplatte Tiefe:
150 mm
Wandstärke:
2,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Höhe über Flur:
1000 mm
Bauart:
feststehend (starr)
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 119,09*
€ 143,86*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 119,14*
€ 143,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,28*
€ 156,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 157,01*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 190,66*
€ 244,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.