Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbake, RA2, rechts-/linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sicherheitsbake KD-System (Art. 29161)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake KD-System (Art. 29161)
Modellbeispiel: Sicherheitsbake KD-System (Art. 29161)
Anwendungsbeispiel: leichtes Handling durch griffigen Folienschutzrand
Detailansicht: robuster Folienschutzrand
Detailansicht: robuster, breiter Folienschutzrand
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Anwendungsbeispiel: mit Leuchte und Standfuß
Artikel-Nr.:
     328-29163
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643774
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material: Kunststoff
  • Maße Bake (HxB): 1225 x 300 mm
  • Maße Folie (HxB): 1000 x 250 mm
  • Stutzen: KD-System*
  • Gewicht: ca. 3,5 kg
  • Folienbeklebung: doppelseitig
  • BASt-geprüft nach TL-Leitbaken,
    Prüf-Nr.: V4 - 14/2010 (B,K) 35

* Stabiles Drehsystem mit Einrastkulisse. Das Ein- und Ausdrehen ist in beide Richtungen möglich. Die Bake wird fest in der Fußplatte arretiert - keine Sollbruchstelle!
|
  • robustes und langlebiges Material
  • bauchiger Bakenkörper mit besonders großer Wandstärke kommt ohne durchgehendes Rohr aus
  • keine Zerstörung bei leichten Crashs
  • breiter und griffiger Folienschutzrand
|

Achtung: Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Reflexionsklasse:
RA2
Richtungsangabe:
rechts-/linksweisend
Folie Farbe:
weiß/rot
Stutzen:
KD-System*
Prüf-Nummer:
V4 - 14/2010 (B,K) 35
Material:
Kunststoff
Bake Höhe:
1225 mm
Bake Breite:
300 mm
Folie Höhe:
1000 mm
Folie Breite:
250 mm
Folienart:
Schraffenfolie
Beklebung:
doppelseitig
Gewicht:
3,5 kg
Zulassung:
BASt-geprüft nach TL-Leitbaken
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, leitbake rechtsweisend, Baustellenabsicherung, TL-Bake, Leitelement, Kunststoffbake, Horizont, Barke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,85*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 967,89*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,93*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 137,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 683,44*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 605,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.