Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLED Synchro Kabellose Verkehrsführungslichtanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: TopLED Synchro, Kabellose Verkehrsführungslichtanlage (Art. 18718)
Anwendungsbeispiel: TopLED Synchro, Kabellose Verkehrsführungslichtanlage (Art. 18718)
Anwendungsbeispiel: einfache Montage
Anwendungsbeispiel: Leuchte mit Secura Uni 52-Halterung
Anwendungsbeispiel: auf Vario-Absturzsicherung montiert
Anwendungsbeispiel: als Lauflichtanlage im Einsatz
Anwendungsbeispiel: leistungsstarke Warnleuchte leitet Fahrzeuge sicher an Gefahrenstellen vorbei
Artikel-Nr.:
     328-18718
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451577
Suchbegriffe:
Bauleuchte
Warnlampe
Baustellenleuchte
Dauerleuchte

Lieferumfang:
  • 5 x Leuchte
  • 1 x Inbusschlüssel
  • 1 x Stiftschlüssel
  • 1 x Fernbedienung
  • Blinkfrequenz: 60 / Min.
  • Lichtstärke, imp.: 110 Cd
  • Lichtaustritt: einseitig
  • funkgesteuert, selbst synchronisierend
  • Leuchtmittel: Hochleistungs LED
  • inkl. Inbusschlüssel und Stiftschlüssel

|
  • automatische Steuerung die sich selbst synchronisiert
  • Nacht- und Tag-Nacht-Betrieb
  • sehr helle Hochleistungs-LED
  • als Lauf- und Aufbaulichtanlage einsetzbar
  • auf Absperrschranken und als Einzel-Warnleuchte auf Baken
  • Nachtabsenkung und hinterlegtes Dauerlicht
  • Wechselblinklicht
  • einseitiger Lichtaustritt
  • Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2000 km*


Betriebsdauer (Lauflicht):


  • ca. 116 Tage / 50 Ah, Nacht
  • ca. 58 Tage / 50 Ah, Tag-Nacht
  • ca. 60 Tage / 28 Ah, Nacht
  • ca. 30 Tage / 28 Ah, Tag-Nacht


*Der Empfang des Funksignals kann durch Gewitter am Einsatzort vorübergehend beeinträchtigt werden |

Achtung: Bake, Batterie und Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Blinkfrequenz:
60 pro min
Lichtaustritt:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,12*
€ 929,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,27*
€ 909,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,57*
€ 856,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,62*
€ 831,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,71*
€ 812,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 67,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 212,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.