| |
|
| Artikel-Nr.: 328-18744 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527451713 |
| |
|
| | |
| - Blinkfrequenz: 60 / Min.
- Lichtstärke, imp.: 110 Cd
- Lichtaustritt: einseitig
- funkgesteuert, selbst synchronisierend
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED
- inkl. Inbusschlüssel und Stiftschlüssel
| - automatische Steuerung die sich selbst synchronisiert
- Nacht- und Tag-Nacht-Betrieb
- sehr helle Hochleistungs-LED
- als Lauf- und Aufbaulichtanlage einsetzbar
- auf Absperrschranken und als Einzel-Warnleuchte auf Baken
- Nachtabsenkung und hinterlegtes Dauerlicht
- Wechselblinklicht
- Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2000 km*
Betriebsdauer:
- ca. 116 Tage / 50 Ah, Nacht
- ca. 58 Tage / 50 Ah, Tag-Nacht
- ca. 60 Tage / 28 Ah, Nacht
- ca. 30 Tage / 28 Ah, Tag-Nacht
*Der Empfang des Funksignals kann durch Gewitter am Einsatzort vorübergehend beeinträchtigt werden | Achtung: Bake, Batterie und Fußplatte nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Optik Farbe: | gelb | Gehäuse Farbe: | rot | Lichtaustritt: | einseitig | Leuchtmittel: | Hochleistungs LED | Blinkfrequenz: | 60 pro min | Lichtstärke: | 100 Cd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |