Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Lagerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerbox (Art. 34843) (Baken nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerbox (Art. 34843) (Baken nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Transport- und Lagerbox
Artikel-Nr.:
     328-34843
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527675263
Suchbegriffe:
Transport-
und
Lagerbox
Transportbox
  • Maße (LxBxH): 1460 x 750 x 790 mm
  • Gewicht: ca. 35 kg
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Laschen zum Verzurren mit einem Transportnetz
  • staplergeeignet

|
  • bis zu 30 Klappbaken sicher lagern
  • stabile, aber trotzdem leichte Stahlkonstruktion
  • besonders schnelle und einfache Entnahme der Baken
  • Einlagerung inkl. montierter Lampe möglich
|

Achtung: Baken nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Transport- und Lagerbox
Breite:
750 mm
Höhe:
790 mm
Länge:
1460 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Gewicht:
35 kg
Lieferumfang:
inkl. Laschen zum Verzurren mit einem Transportnetz
Eigenschaft:
staplergeeignet
Weitere Suchbegriffe: Klappbake, Sicherheitsbake, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,10*
€ 873,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,59*
€ 846,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,43*
€ 818,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,05*
€ 760,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,79*
€ 718,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
36045
ab € 27,06*
Zubehör
Schake
36055
ab € 26,87*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,39*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 53,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,43*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.