Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landesflaggen Komplett-Set Bundesländer Deutschland, 300 cm, 120 cm, mit Kunststoff-Karabiner, für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Detailansicht: Auf Anfrage mit verstärkter Ecke (Sturmecke) erhältlich
Anwendungsbeispiel Hochformat ohne Hohlsaum:
Anwendungsbeispiel Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger:
Anwendungsbeispiel: Querformat
Artikel-Nr.:
     328-28102
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527636806
Suchbegriffe:
Fahnen
Flaggen
Flaggenset
Fahnenset
  • Material: Polyestergewirk
  • Stoffqualität:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
300 cm
Breite:
120 cm
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
Format:
Hochformat
Modell:
für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,40*
€ 1.373,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.147,80*
€ 1.365,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,25*
€ 1.305,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,31*
€ 1.264,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,29*
€ 1.210,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.