Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landesflaggen Komplett-Set Bundesländer Deutschland, 150 cm, 250 cm, mit Seil und Schlaufe, für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Detailansicht: Auf Anfrage mit verstärkter Ecke (Sturmecke) erhältlich
Anwendungsbeispiel Hochformat ohne Hohlsaum:
Anwendungsbeispiel Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger:
Anwendungsbeispiel: Querformat
Artikel-Nr.:
     328-28101
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527636790
Suchbegriffe:
Fahnen
Flaggen
Flaggenset
Fahnenset
  • Material: Polyestergewirk
  • Stoffqualität:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
150 cm
Breite:
250 cm
Konfektionierung:
mit Seil und Schlaufe
Format:
Querformat
Modell:
für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.166,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,02*
€ 1.550,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.277,95*
€ 1.520,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,80*
€ 1.455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,98*
€ 1.417,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,33*
€ 1.387,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 11,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,53*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 17,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 51,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.