Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landesflaggen Komplett-Set Bundesländer Deutschland, 120 cm, 200 cm, mit Seil und Schlaufe, für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Modellbeispiel: Landesflaggen Komplett-Set (Art. 28100)
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Detailansicht: Auf Anfrage mit verstärkter Ecke (Sturmecke) erhältlich
Anwendungsbeispiel Hochformat ohne Hohlsaum:
Anwendungsbeispiel Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger:
Anwendungsbeispiel: Querformat
Artikel-Nr.:
     328-28100
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527636783
Suchbegriffe:
Fahnen
Flaggen
Flaggenset
Fahnenset
  • Material: Polyestergewirk
  • Stoffqualität:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
120 cm
Breite:
200 cm
Konfektionierung:
mit Seil und Schlaufe
Format:
Querformat
Modell:
für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,59*
€ 861,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,66*
€ 837,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,38*
€ 804,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,82*
€ 778,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,21*
€ 732,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,20*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,57*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,06*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 37,40*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.