Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Länderflagge Italien, 60 cm, 90 cm, mit Seil und Schlaufe, FlagTop 110 g/m², für Fahnenmasten 6 m ohne Hohlsaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Länderflagge Italien
Technische Ansicht: Länderflagge Italien
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Anwendungsbeispiele: Modelle im Querformat
Anwendungsbeispiel: Modelle im Hochformat ohne Hohlsaum
Anwendungsbeispiel: Modelle im Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger
Artikel-Nr.:
     328-27012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527621567
Suchbegriffe:
Fahnen
Flagge
Flaggen
Hissflagge
  • Material: Polyestergewirk
  • umlaufende Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitiges Besatzband

|
  • robustes Polyestergewebe bleibt formstabil
  • Sturmecken an der mastabgewandten Seite schützen die Flagge vor vorzeitigem Verschleiß
  • kein Vollsaugen mit Wasser durch spezielle Webetechnik
  • die Flagge weht auch bei wenig Wind leicht aus
  • umlaufend umsäumt mit Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitig mit starkem Besatzband ausgestattet
  • Auswahl aus zwei Stoffqualitäten:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
60 cm
Breite:
90 cm
Format:
Querformat
Konfektionierung:
mit Seil und Schlaufe
Stoffqualität:
FlagTop 110 g/m²
Modell:
für Fahnenmasten 6 m ohne Hohlsaum
Material:
Polyestergewirk
Weitere Suchbegriffe: fahne italien, fahnen, stein hgs fahnen, Fahne, Nationalflagge, Länderflagge, Länderfahne, Landeswappen, Länderwappen, Hissfahne, Mastfahne, Mastflagge, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,02*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,48*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.