Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Länderflagge Island, 400 cm, 150 cm, mit Kunststoff-Karabiner, FlagTop 110 g/m², für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Länderflagge Island
Technische Ansicht: Länderflagge Island
Technische Ansicht: Horizontale Flaggen (Querformat)
Technische Ansicht: Vertikale Flaggen (Hochformat)
Anwendungsbeispiele: Modelle im Querformat
Anwendungsbeispiel: Modelle im Hochformat ohne Hohlsaum
Anwendungsbeispiel: Modelle im Hochformat mit Hohlsaum für Ausleger
Artikel-Nr.:
     328-27004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527621482
Suchbegriffe:
Fahnen
Flagge
Flaggen
Hissflagge
  • Material: Polyestergewirk
  • umlaufende Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitiges Besatzband

|
  • robustes Polyestergewebe bleibt formstabil
  • Sturmecken an der mastabgewandten Seite schützen die Flagge vor vorzeitigem Verschleiß
  • kein Vollsaugen mit Wasser durch spezielle Webetechnik
  • die Flagge weht auch bei wenig Wind leicht aus
  • umlaufend umsäumt mit Doppelsicherheitsnaht
  • mastseitig mit starkem Besatzband ausgestattet
  • Auswahl aus zwei Stoffqualitäten:



    Achtung: Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
400 cm
Breite:
150 cm
Format:
Hochformat
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
Stoffqualität:
FlagTop 110 g/m²
Modell:
für Fahnenmasten ab 8 m ohne Hohlsaum
Material:
Polyestergewirk
Weitere Suchbegriffe: fahnen 5,0x1,50m, fahnen, island fahne, Fahne, Nationalflagge, Länderflagge, Länderfahne, Landeswappen, Länderwappen, Hissfahne, Mastfahne, Mastflagge, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,76*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 6,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,58*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 7,08*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 35,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.