Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerkuppenverbände aluderm®-aluplast 'aluderm®-aluplast', elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Fingerkuppenverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25994)
Modellbeispiel: Fingerkuppenverbände -aluderm®-aluplast- (Art. 25994)
Artikel-Nr.:
     328-25995
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613302
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
  • Breite: 43 mm
  • Länge: 72 mm
  • Material: Polyestervlies
  • Farbe: weiß
  • einzeln eingesiegelt

|
  • begünstigt Hautbildung und Heilungsverlauf durch sichergestellte Wundruhe beim Verbandwechsel
  • atmungsaktiv - verklebt nicht mit der Wunde
  • stark saugende Zwischenlage - nicht fasernd
  • für oberflächliche Wunden
  • mit aluminiumbedampfter Wundauflage
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
elastisch
Verpackungseinheit:
100 Stk.
Material:
Polyestervlies
Breite:
43 mm
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
einzeln eingesiedelt
Weitere Suchbegriffe: aluderm fingerkuppenpflaster, fingerkuppenpflaster, Wundversorgung, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,41*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,19*
Ähnlich
Söhngen
ab € 23,50*
Ähnlich
Söhngen
ab € 18,19*
Ähnlich
Söhngen
ab € 3,96*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.