Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'PLUM DUO' mit Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM DUO- mit Wandbox (Art. 25955)
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM DUO- mit Wandbox (Art. 25955)
Artikel-Nr.:
     328-25955
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701684481011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Inhalt: 1x 1000 ml Natriumchloridlösung 0,9% und
    1x 500 ml Phosphatlösung 4,9%
  • Spülzeit: ca. 7 Minuten
  • Maße (HxBxT): 355 x 250 x 115 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Spiegel, Piktogramm
    und Befestigungsmaterial

|
  • für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können
  • beide Augen können gleichzeitig gespült werden
  • die Natriumchloridlösung wäscht Fremdkörper aus dem Auge und die Phosphatlösung neutralisiert Chemikalien im Auge und auf der Haut
  • für die staubdichte Aufbewahrung der Augenspülflaschen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
250 mm
Höhe:
355 mm
Tiefe:
115 mm
Inhalt:
1x 1000 ml Natriumchloridlösung 0,9% und 1x 500 ml Phosphatlösung 4,9%
Befestigung:
Wandmontage
Spülzeit:
ca. 7 min.
Lieferumfang:
inkl. Spiegel, Piktogramm und Befestigungsmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 48,85*
€ 61,06*
2 Tage
46
1
€ 4,50*
ab € 50,94*
€ 63,23*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 65,64*
€ 76,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 62,85*
€ 77,28*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 113,18*
€ 134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 113,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,30*
Zubehör
Plum
48611 / 4861
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.