| |
|
| Artikel-Nr.: 164-61232 Herst.-Nr.: 4801 EAN/GTIN: 5701684480120 |
| |
|
| | |
| Neutralisierende Augenspülung DUO pH Neutral für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen mit 500 ml ph-neutraler Phosphatpufferlösung (4,9%) Mindesthaltbarkeitsdauer: ca. 3 Jahre Spülzeit: ca. 2 Minuten gemäß DIN EN 15154-4 Weitere Informationen: | | Alternative Artikelnummer: | 9885 | Eigenschaft: | PH-neutral | Inhalt: | 500-ml | Inhaltsstoff: | Phosphatpufferlösung | Norm: | DIN-EN-15154-4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,62* | € 24,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,99* | € 26,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,12* | € 27,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,99* | ab € 21,19* | € 28,75* | | | | Lager 164 | | | | | | € 4,70* | ab € 59,93* | € 74,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 164 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 119,86* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 164 | | Versand: Lager 164 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,70* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|