Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Augenspülflasche Duo, DIN EN 15154-4, Spülzeit 2 Minuten je Auge, 500ml/Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-32492
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     48611 / 4861
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
K.57 Augenspülflasche Duo,DIN EN 15154-4,Spülzeit 2 Minuten/Auge,500ml/Flasche

K.57 Augenspülflasche Duo, gemäß DIN EN 15154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern beider Augen gleichzeitig, weicher und gleichmäßiger Strahl, Offenhalten der Augenlider vereinfacht durch patentierten Augenaufsatz, sterile Natriumchloridlösung (Kochsalzlösung 0,9%), Spülzeit: ca. 2 Minuten je Auge, ideale Lagertemperatur: +5 bis +35°C, 1 Flasche = 500 ml
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 500 ml, augenspüllösung plum, augenspüllösung, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, augenspühlflasche, eye wash, plum
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 13,61*
3 Tage
22
1
€ 4,50*
ab € 10,06*
€ 14,12*
1
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,88*
2 Tage
31
5
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,00*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 17,77*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,16*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.